Fresas MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 4mm

Número de artículo: 202241 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
242 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,015 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,02 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202241 4
EAN / GTIN 4045197767011
Número del fabricante 202241 4

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
170
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
105
PMMA Fibra acrílica
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Panal de abeja Sándwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico y rectificado fino adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales de aluminio de viruta larga.

Aplicación:

Para desbastado y acabado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 4mm

Fresas MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 4mm

a petición
En stock
242 piezas en stock
21,83 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
369 piezas en stock
42,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
245 piezas en stock
17,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
228 piezas en stock
59,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
370 piezas en stock
31,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
538 piezas en stock
31,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
410 piezas en stock
40,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
719 piezas en stock
40,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
467 piezas en stock
23,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
877 piezas en stock
15,33 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
68 piezas en stock
38,23 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
237 piezas en stock
41,96 €
34,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ángulo del chaflán angular 90 grados 45 grados 45 grados 90 grados 45 grados 90 grados 45 grados 90 grados 90 grados 45 grados 90 grados 90 grados
anillo de color amarillo amarillo amarillo amarillo amarillo amarillo amarillo amarillo sin sin amarillo amarillo
Refrigeración interior no no no no no no no no no no no no
Norma Norma de fábrica DIN 6527 DIN 6527 Norma de fábrica DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Mango DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
Material de corte MDI MDI MDI MDI MDI MDI MDI MDI MDI MDI MDI MDI
Ángulo de hélice 45 grados 45 grados 45 grados 20 grados 45 grados 45 grados 45 grados 45 grados 30 grados 30 grados 42 grados 38 grados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra