{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa con profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 60 mm | |
Longitud total L | 126 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,085 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,12 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202238 20 | |
EAN / GTIN | 4067263238263 | |
Número del fabricante | 202238 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas MDI 20 mm
a petición
En stock
44 piezas en stock
169,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
169,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
260,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa con profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contorneado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D |
Longitud total L | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ de corte DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Longitud de filo Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Tipo | W | W | W |