Escalera extensible de 2 peldaños sin travesaño 2x10 peldaños

Número de artículo: 20210
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 2×10
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 20210
Copiar
EAN / GTIN 4031405202108
Copiar
Número del fabricante 020210
Copiar
Número L L90110 82
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Fácil ajuste de altura de timbre a timbre gracias al gancho push-in con bloqueo automático del dispositivo de elevación
  • Escalera superior de tamaño 2 x 14 peldaños con rodillos de pared
  • Accesorios de guía resistentes a la corrosión
  • Escaleras de hasta 3,0 m con zapatillas nivello®
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nota: Las escaleras de más de 3,0 m solo podrán utilizarse sin un carril cruzado si se utilizan exclusivamente para su propósito previsto (por ejemplo, instaladas permanentemente, enganchadas, sujetadas con un cinturón)

Característica:

  • Altura de trabajo: 6000 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud extendida: 4920 mm
  • Longitud retraída: 3000 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x10 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí