{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Longitud de filo Lc | 11 mm | |
Longitud total L | 42 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Forma del mango | HB | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Factor de corrección para vc | 1,25 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201760 8 | |
EAN / GTIN | 4045197114136 | |
Número del fabricante | 201760 8 |