Fresas de MDI HPC 4 mm

Número de artículo: 201648 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
102 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / -0,02
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal 0 / -0,02
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 10 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 70 HRC 0,008 mm
Avance fz para contornear en acero < 70 HRC 0,01 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 201648 4
EAN / GTIN 4045197641472
Número del fabricante 201648 4

Tablas de Aplicación

Acero < 60 HRC
H
60
Acero < 65 HRC
H
50
Acero < 67 HRC
H
40
Acero < 70 HRC
H
35
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo 70:
Sustrato especial MDI con resistencia a la rotura extremadamente elevada
y al mismo tiempo extraordinaria resistencia al desgaste para una seguridad de proceso óptima. Nuevo recubrimiento de alta tecnología nanocristalino para fresado duro hasta 70 HRC. Muy adecuado para uso continuado en la fabricación de moldes y herramientas.
Tamaños 0,5 − 5: Ángulo de escalón α = 15°.

Aplicación:

Gracias a la geometría dura especial, óptima para el uso en materiales templados de 60 HRC a 70 HRC.

Nota:

fz para ap = 0,05 × D.