{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 50 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 11 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 15 mm | |
⌀ de cuello D1 | 3,8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,05 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Avance fz para contornear en INOX < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201647 4 | |
EAN / GTIN | 4062406112974 | |
Número del fabricante | 201647 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC 4 mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
35,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
49,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
229 piezas en stock
14,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
28,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
422 piezas en stock
23,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
37,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | azul | azul | verde | sin | sin | verde |
⌀ de corte DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Longitud de filo Lc | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
Ángulo de hélice | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 38 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | h10 | e8 | e8 | f8 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |