Juego de llaves de vaso de 1/4″-3/8″-1/2″ en el módulo de TC

Número de artículo: 2016257
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2016257
EAN / GTIN 4010886878408
Número del fabricante 2016257
Número L L60160 1029

Descripción

Descripción:

Dimensiones: 633 x 390 x 35 mm

Característica:

  • Almacenamiento: 4/4 Módulo de herramientas de control
  • Anchura total [mm]: 633 mm
  • Longitud total [mm]: 390 mm
  • Material: espuma
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra