Tirador de liberación rápida de 3 brazos 160x150mm

Número de artículo: 2016060
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2016060
EAN / GTIN 4036976123623
Número del fabricante 2016060
Número L L60160 6392

Descripción

Descripción:

Perfecto para espacios de difícil acceso
Ajuste y reajuste rápido y sencillo gracias a los ganchos de sujeción rápida
Ganchos autoportantes con perfil en T para una conexión en forma
Pies de gancho delgados y forjados
pata de ajuste rápido

Característica:

  • Número de brazos: 3
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 40 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 5,0 mm
  • Profundidad total de la pata del gancho [mm]: 15 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 7 mm
  • Husillo hidráulico opcional: 1.06/HSP1
  • Anchura entre planos [mm: 22 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 150 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 200 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: G 1/2 x 210
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Freno del gancho presente: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: sí
  • Tornillos incluidos: no
  • Graduación de escala disponible: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra