Martillo de aluminio

Número de artículo: 2015110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2015110
EAN / GTIN 4017981004305
Número del fabricante 2015110
Número L L60160 5759

Descripción

Descripción:

Forma cilíndrica
Mango de fibra de vidrio casi irrompible con empuñadura de plástico.

Característica:

  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Peso de la cabeza [g]: 250 g
  • cabeza Ø 1 [mm]: 40 mm
  • material: Aluminio
  • Peso neto [kg]: 0,47 kg
  • Material del stielmaterial: Fibra de vidrio

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra