Alicates para anillos de retención externos con un ángulo de 3-10mm

Número de artículo: 2015021
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2015021
    EAN / GTIN 4010886878064
    Número del fabricante 2015021
    Número L L60160 4825

    Descripción

    Descripción:

    Con resorte de apertura
    Con seguro contra atascamiento
    Acero al cromo-vanadio de bonificado especial GEDORE forjado

    Característica:

    • Tipos de juntas [mm]: junta montada
    • Anchura total [mm]: 72 mm
    • Altura total [mm]: 12 mm
    • Longitud total [mm]: 140 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
    • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
    • Longitud del cabezal [mm]: 38 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio
    • Ø punta: 0,9 mm
    • Diámetro del eje [pulgadas]: 5/32-3/8
    • Diámetro del eje [mm]: 3-10
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Muelle de apertura disponible: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra