Placa de medición estándar para el proyector de medición Ø 340 mm

Número de artículo: 201396
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
Tipo de producto Placas de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 201396
Número del fabricante 201396
Número L L40700 305

Descripción

Descripción:

Para medir proyectores. Las placas de medición estándar amplían el campo de aplicación y la eficacia de los proyectores de medición Mitutoyo. Las placas de medición ofrecen las siguientes ventajas: Disponible en diámetros de 250, 300, 340, 500 y 600 mm para adaptarse a los diámetros de pantalla de los proyectores de medición Mitutoyo. Inspección rápida y sencilla de una amplia gama de perfiles y escalas, así como de longitudes, alturas, paralelismos, ángulos, radios, conicidades, posiciones de agujeros, diámetros y perfiles de rosca o engranajes normalizados. Todas las placas de medición están fabricadas con un plástico de baja distorsión y tienen un revestimiento protector.

Característica:

Funciones: Rosca métrica ISO

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra