{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 38 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 54 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19,7 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Forma del mango | HB | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201306 20 | |
EAN / GTIN | 4045197863041 | |
Número del fabricante | 201306 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm
a petición
En stock
68 piezas en stock
137,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
76 piezas en stock
98,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 104 mm | 104 mm |
Refrigeración interior | no | no |
Longitud de filo Lc | 38 mm | 38 mm |
Material de corte | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 |
Tipo | N | N |