{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 10 mm | |
Longitud total L | 54 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201302 6 | |
EAN / GTIN | 4045197862402 | |
Número del fabricante | 201302 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6mm
a petición
En stock
121 piezas en stock
14,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
214 piezas en stock
42,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
119 piezas en stock
17,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
162 piezas en stock
17,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlCrN | TiAlN | AlCrN | AlCrN |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear |
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Longitud de filo Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Ángulo de hélice | 30 grados | 20 grados | 30 grados | 45 grados |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |