{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 5 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,008 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,01 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201200 3 | |
EAN / GTIN | 4045197112217 | |
Número del fabricante | 201200 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas de MDI DIN 6535 HB, Sin revestimiento, ⌀ DC: 3mm
a petición
En stock
100 piezas en stock
14,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
180 piezas en stock
36,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
430 piezas en stock
62,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | DLC | ZOX |
anillo de color | amarillo | amarillo | amarillo |
Refrigeración interior | no | no | no |
Longitud de filo Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Ángulo de hélice | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Tipo | W | W | W |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |