Hojas de sierra 32 ZPZ 232 HE 100 piezas

Número de artículo: 20118232HE
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Sierra de arco

Identificación y clasificación

Número de artículo 20118232HE
Copiar
EAN / GTIN 082472201185
Copiar
Número del fabricante 20118232HE
Copiar
Número L L51190 102
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Descripción:

  • Tecnología T2™: un nuevo y revolucionario diseño de hoja de sierra con una vida útil hasta un 100% mayor en comparación con la generación anterior de hojas de sierra de sable LENOX®.
  • Resistente a la rotura: la construcción bimetálica con un 5% de cobalto, permite que las hojas se flexionen y sean flexibles sin romperse con un excelente rendimiento de corte.
  • Dimensiones de la hoja: 300 x 13 mm

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra