Alicates para anillos de visión externa con un ángulo de 85-140mm

Número de artículo: 2011786
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2011786
EAN / GTIN 4010886877548
Número del fabricante 2011786
Número L L60160 5846

Descripción

Descripción:

Puntas y palanca de bloqueo galvanizadas
Brazos de seguridad reforzados
Mecanizado preciso, templado al aceite y revenido

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 185 mm
  • Altura total [mm]: 42 mm
  • Longitud total [mm]: 580 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ø punta: 3,2 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 3.3/8-5.1/2
  • Diámetro del eje [mm]: 85-140
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no