Alicates para anillos de retención externos rectos 85-140mm

Número de artículo: 2011778
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2011778
EAN / GTIN 4010886877531
Número del fabricante 2011778
Número L L60160 2433

Descripción

Descripción:

Negro, puntas y palanca de bloqueo galvanizadas
De este modo se garantiza un trabajo seguro también en posiciones de montaje cubiertas
Con seguro contra atascamiento
Mecanizado preciso, templado al aceite y revenido

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 200 mm
  • Altura total [mm]: 25 mm
  • Longitud total [mm]: 585 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ø punta: 3,2 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 3.3/8-5.1/2
  • Diámetro del eje [mm]: 85-140
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no