Microfresa de MDI 2X8 mm

Número de artículo: 201141 2X8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dc×L1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 2 mm
    Recubrimiento DLC
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo W
    Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,005
    Número de dientes Z 2
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D
    Mango DIN 6535 HA con h5
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 3 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 8 mm
    ⌀ de cuello D1 1,91 mm
    Longitud total L 55 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Ángulo del chaflán angular 90 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en aluminio fundición 0,033 mm
    Avance fz para contornear en aluminio fundición 0,04 mm
    Factor de corrección ap corr 1
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 201141 2X8
    EAN / GTIN 4062406387402
    Número del fabricante 201141 2X8

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    480
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    440
    Aluminio > 10 % Si
    N
    400
    PMMA Fibra acrílica
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Panal de abeja Sándwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con recubrimiento de DLC perfeccionado sp2. Para las máximas exigencias de rendimiento y precisión en materiales de aluminio. Las tolerancias extremadamente estrechas aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado. Ángulo de escalón α=16°.
    Tolerancias:
    • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Mango extraestable para reducir la tendencia a la vibración.

    Nota:

    ¡Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción ap!
    Valores para:
    ranura completa: ap = 0,25×D×ap corr
    Contorneado: ap = 0,5×D×ap corr
    Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones real de la máquina (generalmente el máximo)!
    p. ej. vf = 18 000 [r/min]× fz [mm/Z]× z