Microfresas de MDI, DLC, ⌀ DC × L1: 0,1X0,3mm

Número de artículo: 201140 0,1X0,3
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC × L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 0,1 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,005
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 25 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h5
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 0,15 mm
Voladizo L1 incl. cuello 0,3 mm
⌀ de cuello D1 0,08 mm
Longitud total L 45 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio fundición 0,008 mm
Avance fz para contornear en aluminio fundición 0,012 mm
Factor de corrección ap corr 1
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 201140 0,1X0,3
Copiar
EAN / GTIN 4045197912282
Copiar
Número del fabricante 201140 0,1X0,3
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
480
Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
440
Aluminio > 10 % Si
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
400
PMMA Fibra acrílica
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
200
PE-HD
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
160
PA 66
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
200
PEEK
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
150
PF 31
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
130
PVDF GF20
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
180
POM GF25
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
160
PA 66 GF30
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
150
PEEK GF30
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
130
PTFE CF25
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
160
Panal de abeja Sándwich
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
300
Cu
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
160
CuZn
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
200
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 
húmedo mínimo
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 
Aire
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de DLC perfeccionado sp2. Para las máximas exigencias de rendimiento y precisión en materiales de aluminio. Las tolerancias extremadamente estrechas aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado. Ángulo de escalón α=16°.
Tolerancias:
  • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm.

Nota:

¡Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción ap!
Valores para:
ranura completa: ap = 0,25×D×ap corr
Contorneado: ap = 0,5×D×ap corr
Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones real de la máquina (generalmente el máximo)!
p. ej. vf = 18 000 [r/min]× fz [mm/Z]× z

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra