Juego de llaves de vaso 1/4″ 37 piezas UD-IN-IS-PH-PZ-TX

Número de artículo: 2010348
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2010348
    EAN / GTIN 4010886877012
    Número del fabricante 2010348
    Número L L60160 812

    Descripción

    Descripción:

    Con vasos de perfil UD de 12 caras de uso manual
    Con accesorios
    Con carraca reversible de palanca robusta, con botón de desbloqueo
    Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm

    Característica:

    • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
    • Anchura total [mm]: 123 mm
    • Altura total [mm]: 39 mm
    • Profundidad total [mm]: 120 mm
    • Longitud total [mm]: 202 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra