Alicates para crimpar

Número de artículo: 2010321
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2010321
EAN / GTIN 4010886876930
Número del fabricante 2010321
Número L L60160 5361

Descripción

Descripción:

Adaptadores asimétricos apretados para acabado perfecto
Los adaptadores indican el tipo de conector, de tal forma que se puede comprobar el correcto uso de la herramienta

Característica:

  • Calibre del cable AWG: 7-2/0
  • Longitud total [mm]: 500 mm
  • Sección transversal del alambre [mm²]: 10-70
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra