Calibrador de presión sin indicador de cuadrante 7-8 ″, 7-8 ″

Número de artículo: 201-158
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
    Tipo de producto Horquilla de control con comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 201-158
    EAN / GTIN 4946368051536
    Número del fabricante 201-158

    Descripción

    Descripción:

    Con medidores de presión ajustables, puede medir de forma rápida y precisa todo tipo de diámetros exteriores hasta un rango de 300 mm y ofrecer las siguientes ventajas: evaluaciones muy sencillas de bueno / NG yunque grande y plano de metal duro. Carrera del yunque 2 mm

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 7 - 8″.
    Observaciones: Para reloj comparador con eje de 9,52 mm
    Fuerza de medición: 12-18
    Pulgada/Métrica: Pulgada
    Volumen de suministro: Incluido el protector de mano y el tope de la pieza de trabajo ajustable

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra