Calibrador de presión sin indicador de cuadrante 6-7 ″, 6-7 ″

Número de artículo: 201-157
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
Tipo de producto Horquilla de control con comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 201-157
EAN / GTIN 4946368051529
Número del fabricante 201-157

Descripción

Descripción:

Con medidores de presión ajustables, puede medir de forma rápida y precisa todo tipo de diámetros exteriores hasta un rango de 300 mm y ofrecer las siguientes ventajas: evaluaciones muy sencillas de bueno / NG yunque grande y plano de metal duro. Carrera del yunque 2 mm

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 6 - 7″.
Observaciones: Para reloj comparador con eje de 9,52 mm
Fuerza de medición: 12-18
Precisión: ±(0,1+0,4L/100) µm L = longitud medida (mm)
Entregado: Con casquillo de vástago de ø8 mm, software i-Pak, certificado de inspección.
Masa: 20 kg g
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluido el protector de mano y el tope de la pieza de trabajo ajustable