Calibrador de presión sin indicador de cuadrante 3-4 ″, 3-4 ″

Número de artículo: 201-154
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
Tipo de producto Horquilla de control con comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 201-154
EAN / GTIN 4946368051499
Número del fabricante 201-154

Descripción

Descripción:

Con medidores de presión ajustables, puede medir de forma rápida y precisa todo tipo de diámetros exteriores hasta un rango de 300 mm y ofrecer las siguientes ventajas: evaluaciones muy sencillas de bueno / NG yunque grande y plano de metal duro. Carrera del yunque 2 mm

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 3 - 4″.
Observaciones: Para reloj comparador con eje de 9,52 mm
Fuerza de medición: 12-18
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluido el protector de mano y el tope de la pieza de trabajo ajustable