Martillo de cerrajero con mango de nogal 50 mm

Número de artículo: 200H.50PB
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 200H.50PB
EAN / GTIN 3148517881921
Número del fabricante 200H.50PB
Número L L60130 11140

Descripción

Descripción:

  • Mango de nogal americano con soporte de mango de triple sujeción
  • 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera

Característica:

  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 138
  • L2 [mm]: 50
  • Schaft: 210.MHB06
  • Peso en kilogramos: 1,910

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra