Martillo de cerrajero con mango de nogal americano 40 mm

Número de artículo: 200H.40PB
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 200H.40PB
EAN / GTIN 3148517881846
Número del fabricante 200H.40PB
Número L L60130 10490

Descripción

Descripción:

  • Mango de nogal americano con soporte de mango de triple sujeción
  • 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera

Característica:

  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 108
  • L2 [mm]: 40
  • Eje: 210.MHB05
  • [kg]: 1.025

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop