MARTILLO MECANICO TIPO AJUSTADOR 28MM

Número de artículo: 200H.28
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 200H.28
EAN / GTIN 3148517495999
Número del fabricante 200H.28
Número L L60130 3422

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Mango de nogal americano con soporte de mango triplemente asegurado
  • 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera

Característica:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 88
  • L2 [mm]: 28
  • Tallo: 210.MHB02
  • [kg]: 0,380