MARTILLO AJUSTADOR MANGO GRAFITO 40MM SLS

Número de artículo: 200C.40SLS
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 200C.40SLS
    EAN / GTIN 3662424028519
    Número del fabricante 200C.40SLS
    Número L L60130 10474

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
    • Dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
    • Mango de seguridad ergonómico con núcleo de grafito200C.60SLS.

    Característica:

    • L [mm]: 330
    • L1 [mm]: 108
    • L2 [mm]: 40
    • [kg]: 1.050