MARTILLO AJUSTADOR MANGO GRAFITO 32MM SLS

Número de artículo: 200C.32SLS
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 200C.32SLS
EAN / GTIN 3662424028502
Número del fabricante 200C.32SLS
Número L L60130 10048

Descripción

Descripción:

  • Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales
  • Aseguramiento especial mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura
  • Mango de seguridad ergonómico con núcleo de grafito

Característica:

  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 100
  • L2 [mm]: 32
  • [kg]: 0,610