MARTILLO AJUSTADOR MANGO GRAFITO 30MM SLS

Número de artículo: 200C.30SLS
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 200C.30SLS
EAN / GTIN 3662424029516
Número del fabricante 200C.30SLS
Número L L60130 9342

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • El dispositivo especial de seguridad mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Mango de seguridad ergonómico con núcleo de grafito200C.32SLS.

Característica:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 30
  • [kg]: 0,495

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra