Soporte Portabrocas

Número de artículo: 2008645
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Caja vacía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2008645
EAN / GTIN 4010886877371
Número del fabricante 2008645
Número L L60160 4999

Descripción

Descripción:

Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm
Con 14 agujeros, diámetro: 2x cada uno 3.0 4.2 6.5 7.5 8.5 16.5 mm, 1x cada uno 10.5 12.5 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 200 mm
  • Altura total [mm]: 60 mm
  • Longitud total [mm]: 37 mm
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra