Ganchos de herramientas para martillos Trinquetes

Número de artículo: 2008483
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gancho para pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2008483
EAN / GTIN 4010886877227
Número del fabricante 2008483
Número L L60160 5384

Descripción

Descripción:

Para paneles con perforación cuadrada de 10 x 38 mm
Galvanizado

Característica:

  • Longitud del mandril: 75 mm
  • Ø del mandril: 6 mm
  • Superficie: galvanizado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra