Pin punch 1,5mm

Número de artículo: 2004658
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Extractor de pasadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2004658
    EAN / GTIN 4017981004169
    Número del fabricante 2004658
    Número L L60160 2333

    Descripción

    Descripción:

    De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
    Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
    Superficie de trabajo pulida y lacada en transparente
    Modelos especiales bajo demanda
    * fuera de norma
    * fuera de norma

    Característica:

    • Vástago octogonal [mm]: 8 mm
    • Diseño: Endurecido uniformemente y templado cuidadosamente en toda su longitud, cabezas de impacto templadas inductivamente
    • Anchura total [mm]: 8 mm
    • Altura total [mm]: 8 mm
    • Longitud total [mm]: 110 mm
    • Material: Acero al vanadio
    • Ø de la caña: 8 mm
    • Longitud de deriva [mm]: 30 mm
    • Ø de deriva [mm]: 1,5 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra