Eje RB M 6 (1 set = 3 cacho)

Número de artículo: 200222
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 200222
EAN / GTIN 4046122300884
Número del fabricante 200222
Número L L40010 12460

Descripción

Descripción:

Eje / Sustitucion eje para rodar por Rolleisen RB M 6 (1 set = 3 cacho)

Spare axes (RA)
1 set

Spare sets of thread rolls can be supplied to replace worn sets. The new rolls have to be fitted in the correct sequence. Roll no. 1 has to be fitted into the shallowest recess in the face of the die body. The remaining dies are fitted clockwise.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra