RSV ajustable UNC NR.6-32

Número de artículo: 200143
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 200143
EAN / GTIN 4046122300136
Número del fabricante 200143
Número L L10180 79

Descripción

Descripción:

Rodar terrajas para roscar / RSV ajustable UNC NR.6-32

Matrices de laminación de roscas de alto rendimiento
Patrón suizo
Diseño ajustable, rodillos de rosca nitrurados

Los peines de laminación de roscas JBO son adecuados para materiales que se pueden conformar en frío y que tienen un alargamiento mínimo de aproximadamente el 8% junto con una resistencia a la tracción de hasta aproximadamente 900 N/mm².

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra