RSV ajustable M 1,2

Número de artículo: 200092
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Macho de laminación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 200092
    EAN / GTIN 4046122299621
    Número del fabricante 200092
    Número L L10180 103

    Descripción

    Descripción:

    Rodar terrajas para roscar / RSV ajustable M 1,2

    Matrices de laminación de roscas de alto rendimiento
    Patrón suizo
    Diseño ajustable, rodillos de rosca nitrurados

    Los peines de laminación de roscas JBO son adecuados para materiales que se pueden conformar en frío y que tienen un alargamiento mínimo de aproximadamente el 8% junto con una resistencia a la tracción de hasta aproximadamente 900 N/mm².

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra