RS M 5 x 0,5 6g

Número de artículo: 200063
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Macho de laminación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 200063
    EAN / GTIN 4046122299331
    Número del fabricante 200063

    Descripción

    Descripción:

    Rodar terrajas para roscar / RS M 5 x 0,5 6g

    Matrices de laminación de roscas de alto rendimiento
    Patrón suizo
    Diseño no ajustable, rodillos de rosca nitrurados

    Los peines de laminación de roscas JBO son adecuados para materiales que se pueden conformar en frío y que tienen un alargamiento mínimo de aproximadamente el 8% junto con una resistencia a la tracción de hasta aproximadamente 900 N/mm².

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra