RBV ajustable M 6 6g

Número de artículo: 200029
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Giramachos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 200029
EAN / GTIN 4046122298990
Número del fabricante 200029
Número L L10180 57

Descripción

Descripción:

Rodar terrajas para roscar / RBV ajustable M 6 6g

Matrices de laminación de roscas de alto rendimiento
Patrón de rosca, diseño ajustable (6g, 6e, 6h)
Cabeza de rosca métrica ISO DIN 13

Especificación: servicio pesado, para la más alta precisión de paso y perfil rodillos de rosca nitrurados con perfil de plomo

Los peines de laminación de roscas JBO son adecuados para materiales que se pueden conformar en frío y que tienen un alargamiento mínimo de aproximadamente el 8% junto con una resistencia a la tracción de hasta aproximadamente 900 N/mm².

Matrices normales
Estos peines de laminación de roscas se montan en peines normales como los de la norma DIN EN 22568.

Rodillos de rosca reversibles
Los rodillos de roscar están retenidos axialmente por circlips. Si, tras un uso prolongado, los rodillos de rosca se han desgastado por un lado, los rodillos pueden invertirse después de que los circlips se hayan retirado radialmente, por ejemplo, con un destornillador.

Juegos de rodillos de hilo de repuesto disponibles
Se pueden suministrar juegos de rodillos roscados de repuesto para sustituir los juegos desgastados. Los nuevos rodillos deben montarse en el orden correcto. El rodillo no. El rodillo nº 1 debe colocarse en el hueco menos profundo de la cara del cuerpo de la matriz. Los demás rodillos se colocan en el sentido de las agujas del reloj.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra