RBR Sustitucion M 4 (1 set = 3 cacho)

Número de artículo: 200003
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Número de artículo 200003
    EAN / GTIN 4046122298730
    Número del fabricante 200003
    Número L L10180 41

    Descripción

    Descripción:

    Sustitucion rodar / RBR Sustitucion para rodar M 4 (1 set = 3 cacho)

    Spare thread rolls (RBR)
    1 set

    Spare sets of thread rolls can be supplied to replace worn sets. The new rolls have to be fitted in the correct sequence. Roll no. 1 has to be fitted into the shallowest recess in the face of the die body. The remaining dies are fitted clockwise.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra