TERMINAL FIJO FIJACION 20X7 - 23MM

Número de artículo: 20.23
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
Tipo de producto Herramienta insertable de boca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 20.23
EAN / GTIN 3148510936307
Número del fabricante 20.23
Número L L60130 5513

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para utilizar en las llaves dinamométricas de las series 203, 306R y 446.

Característica:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 53
  • E [mm]: 8,0
  • L [mm]: 112
  • [g]: 145