TERMINAL FIJO FIJACION 20X7 - 18MM

Número de artículo: 20.18
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
Tipo de producto Herramienta insertable de boca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 20.18
EAN / GTIN 3148510935805
Número del fabricante 20.18
Número L L60130 1765

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para utilizar en las llaves dinamométricas de las series 203, 306R y 446.

Característica:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 40
  • E [mm]: 7,5
  • L [mm]: 109
  • [g]: 100

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra