Alicate de boca plana con fundas multicomponentes negro atramentado 160 mm

Número de artículo: 20 02 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicates planos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 20 02 160
    EAN / GTIN 4003773035008
    Número del fabricante 20 02 160
    Número L L70010 556

    Descripción

    Descripción:

    • mandíbulas planas, cortas y anchas
    • Superficies prensoras dentadas.

    Característica:

    • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 9,5 mm
    • Longitud de la mandíbula (L3): 30,0 mm
    • Anchura del cabezal (W3): 17,0 mm
    • atramentado en negro
    • Con forros de varios componentes
    • pulida