ALICATE ARANDELAS INT 90GR 19-60

Número de artículo: 199A.18
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 199A.18
EAN / GTIN 3148518231541
Número del fabricante 199A.18
Número L L60130 3552

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Puntas de alambre de piano: muy resistentes a la torsión
  • Puntas largas con un ángulo de 10° para sujetar de forma óptima los anillos de retención
  • Código de colores: Ahorro de tiempo
  • Cubiertas de PVC granítico antideslizante.

Característica:

  • d [mm]: 1,8
  • d mín. - máx. [mm]: 19 - 60
  • L [mm]: 170
  • [g]: 215