Conector de impacto 1.1/2″-2.1/2″ 145 mm

Número de artículo: 19977A
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
    Tipo de producto Adaptador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 19977A
    EAN / GTIN 4991644490011
    Número del fabricante 19977A

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 145 mm
    Dimensión D2: 2.1/2″
    D1: 1.1/2″
    Conduzca: 2.1/2″
    Toma cuadrada
    Salida 1.1/2″
    Plaza externa
    Superficie: manganeso-fosfato
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra