TF-Z850 Torcofix Z 250-850 N.m

Número de artículo: 1997009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1997009
    EAN / GTIN 4002805929513
    Número del fabricante 1997009

    Descripción

    Descripción:

    Soporte de espiga para herramientas de empuje (fija, poligonal cerrada , carraca reversible)
    Para aprietes controlados a derecha e izquierda
    Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
    Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
    Sistema ergonómico para el ajuste de la torsión
    Escala doble N·m y lbf-ft
    Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
    Para bocas especiales, por favor tenga en cuenta las distancias de calibración

    Característica:

    • Distancia carcasa - centro accionamiento [mm]: 465 mm
    • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
    • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
    • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
    • Anchura del pick-up [mm]: 22 mm
    • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 185 lbf ft - 630 lbf ft
    • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
    • Campo de aplicación:
      • Montaje
      • Montaje en serie
      • Fabricación
      • Mantenimiento y reparación
    • Anchura total [mm]: 44 mm
    • Altura total [mm]: 44 mm
    • Longitud total [mm]: 1.345 mm
    • Longitud de la palanca lado de accionamiento [mm]: 465 mm
    • Longitud de la palanca lado de la empuñadura [mm]: 880 mm
    • Longitud de calibración [mm]: 1266,7 mm
    • Material: Construcción tubular de acero, piezas de plástico de alta calidad
    • Vernier Nm: 1 Nm
    • Precisión: +/- 3 %
    • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fusible: Bloqueo de pasador
    • División de escala [Nm]: 10 Nm
    • Tipo de escala: Doble
    • Tamaño de puntada [métrico]: 56,0 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Ajuste fijo: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    • Grupos objetivo:
      • Automoción
      • Industria
      • Construcción y vehículos comerciales
      • Militar
      • Energía
      • Maquinaria
      • Utilidades
      • Servicios
      • Agricultura
      • Petróleo y gas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra