Cepillos para costuras en ángulo para acero inoxidable 290 x 35 x 135

Número de artículo: 199689
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo tipo brocha

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 199689
EAN / GTIN 9003171996890
Número del fabricante 199689
Número L L50140 2840

Descripción

Descripción:

Con los cepillos DE filete PREMIUM de Tyrolit, puede eliminar de manera eficiente la escoria y la escala de las áreas de difícil acceso. La limpieza de las suturas de filete en particular es posible sin ningún problema. Diseñada para el inserto on acero fino, esta herramienta de alta calidad ofrece un diseño robusto para trabajos pesados. Además, el alambre de alta calidad hecho de acero fino evita que la pieza de trabajo se oxide.

Característica:

  • Forma: 90HK DG CEPILLOS DE RUEDA
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 3 fila(s)
  • Dimensión (W x C x L): 290 x 35 x 135 mm
  • Diámetro: 290 mm
  • Grosor: 35 mm
  • Agujero: 135 mm
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • El recorte en forma de V libera áreas particularmente difíciles de acceder de escorias y escalas
  • Construcción robusta para trabajos pesados
  • Equipado con mango de madera de haya de alta calidad
  • El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide

Aplicación:

  • Para editar acero fino
  • Especialmente para la limpieza de costuras de filete

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra