Alicates pico loro

Número de artículo: 1995553
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1995553
EAN / GTIN 4010886877456
Número del fabricante 1995553
Número L L60160 4749

Descripción

Descripción:

ancho de la luz 44 mm
Con unión machihembrada y seguro contra atascamiento
Mandíbulas de pinzas largas
Patas de mango delgado con ondulación forjada
GEDORE cromo vanadio acero especial
La gota caliente forjada
Superficies de agarre desplazadas, auto-apriete en las tuercas y tubos
ancho de la luz 44 mm

Característica:

  • Número de posiciones de ajuste: 17
  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 43 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta pasante
  • Anchura total [mm]: 56 mm
  • Altura total [mm]: 21 mm
  • Longitud total [mm]: 305 mm
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 55,0 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura de sujeción [mm]: 44 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra