Cámara termográfica

Número de artículo: 1992-2
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
Tipo de producto Wärmebildkamera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1992-2
EAN / GTIN 4000896249435
Número del fabricante 1992-2
Número L L60140 5864

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Diagnóstico de edificios ∙ instalaciones eléctricas ∙ sanitarias ∙ de aire acondicionado y calefacción e inspección del compartimento del motor ∙ sistema de frenos ∙ sistema de refrigeración y calefacción
  • Medición automática del punto central, frío y caliente
  • Grabación de vídeos
  • Cámara visual: 3264 × 2448 píxeles (8MP)
  • Diagonal de la pantalla: pantalla LCD de 3,5 pulgadas
  • Resolución de la pantalla: 640 x 480 píxeles
  • Resolución térmica (o IR): 256 x 192 píxeles
  • Rango de medición de la temperatura: desde -20 °C hasta 400 °C (desde -4 °F hasta 752 °F)
  • Duración de la batería: hasta 4 h
  • Modos de imagen: térmica ∙ óptica ∙ fusión ∙ (imagen en imagen)
  • Zoom digital: 1x hasta 4x
  • Medio de almacenamiento: EMMC 16 GB (en el contenido del envío) ∙ hasta 60 000 imágenes o 10 horas de material de vídeo
  • Funciones adicionales: luz LED ∙ micrófono ∙ zumbador
  • Correa de mano
  • Sensor de imagen: matriz de planos focales (FPA) sin refrigeración de óxido de vanadio
  • Frecuencia de repetición de imágenes: 25 Hz
  • Sensibilidad térmica (NETD): < 40 mK (0,04° C)
  • Exactitud de medición máxima (±2 °C, ±2 %): temperaturas ambientales 15 °C – 35 °C / temperaturas del objeto superiores a 0 °C
  • Campo de visión: 37,2° x 50°
  • Dimensiones / longitud: 139 mm x 85 mm x 24 mm
  • Peso neto (kg): 0.22 kg