Prolongación de carril para el carril de la escalera con una altura de carril de 98 mm

Número de artículo: 19917
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material de fijación de escalera para estanterías

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19917
EAN / GTIN 4031405199170
Número del fabricante 019917

Descripción

Descripción:

  • Párate con seguridad en un terreno desigual
  • Altura-ajustable, se puede unir fácilmente al spar si es necesario
  • Rango de ajuste máximo. 375 mm
  • Incluye dos remaches de grapa

Característica:

  • Anchura: 152 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 98 mm
  • Longitud: 559 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico, acero galvanizado
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Intervalo de ajuste: 375 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra