Hoja de sierra de calar BIM metal <92 mm 3 piezas

Número de artículo: 1991598
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
    Tipo de producto Hoja de sierra de calar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1991598
    EAN / GTIN 885363176308
    Número del fabricante 1991598
    Número L L51190 385

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Hasta 2 veces más de vida útil
    • El perfil curvo optimiza el ángulo de ataque para cortes más rápidos y una mayor vida útil en cortes de metal
    • Tecnología T2™ patentada para un corte rápido y eficiente en una variedad de metales
    • La tecnología POWER BLAST® prolonga la vida útil de la hoja
    • El chorreado de alta velocidad a lo largo del borde de corte hace que la hoja sea más duradera y resistente a la rotura
    • Resistente a la rotura
    • La tecnología bimetálica hace que la hoja sea flexible para una mayor vida útil

    Contenido:

    3 Pieza

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra